Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Optikai kábeles jelátalakító 24VDC SN006752 - 2708287

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Optikai kábeles jelátalakító 24VDC SN006752

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 24-24 V

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • 482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem

  • Ethernet - Nem

  • Fast Ethernet - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918973988

Sonepar cikkszám

SN006752

Gyártói cikkszám

2708287

Gyártói típuskód

PSI-MOS-PROFIB/FO 660 T

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

24-24 V

Tápfeszültség típusa:

DC

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Nem

Ethernet:

Nem

Fast Ethernet:

Nem

Gigabit Ethernet:

Nem

Power over Ethernet:

Nem

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Megoldott:

Nem

Kialakítás:

egyéb

Magasság:

99 mm

Szélesség:

35 mm

Mélység:

106 mm

Adat- és telekommunikáció ; Interfész átalakító ; Rádió adóvevő 2400 MHz-es RS-232