PHOENIX CONTACT - Optikai kábeles jelátalakító 24VDC SN057626 - 2708096
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 24-24 V
Tápfeszültség típusa - DC
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Ethernet - Nem
Fast Ethernet - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918943219
Sonepar cikkszám
SN057626
Gyártói cikkszám
2708096
Gyártói típuskód
PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/EM
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-24 V
Tápfeszültség típusa:
DC
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Ethernet:
Nem
Fast Ethernet:
Nem
Gigabit Ethernet:
Igen
Power over Ethernet:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-24 V
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Megoldott:
Nem
Kialakítás:
egyéb
Magasság:
99 mm
Szélesség:
22.5 mm
Mélység:
114.5 mm
Sorkapcsok ; Biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs 4mm2 32A TS 32/35 sínre csav bek biztosítós