PHOENIX CONTACT - Optikai kábeles jelátalakító SN074082 - 2891318
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 24-24 V
Tápfeszültség típusa - DC
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Ethernet - Igen
Fast Ethernet - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356869607
Sonepar cikkszám
SN074082
Gyártói cikkszám
2891318
Gyártói típuskód
FL MC 2000T SM40 SC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-24 V
Tápfeszültség típusa:
DC
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Ethernet:
Igen
Fast Ethernet:
Igen
Gigabit Ethernet:
Nem
Power over Ethernet:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-24 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Megoldott:
Nem
Kialakítás:
egyéb
Magasság:
110 mm
Szélesség:
28 mm
Mélység:
70 mm