PHOENIX CONTACT - Optikai kábeles jelátalakító SN101779 - 2708261
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 24-24 V
Tápfeszültség típusa - DC
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Ethernet - Nem
Fast Ethernet - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918973964
Sonepar cikkszám
SN101779
Gyártói cikkszám
2708261
Gyártói típuskód
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-24 V
Tápfeszültség típusa:
DC
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Ethernet:
Nem
Fast Ethernet:
Nem
Gigabit Ethernet:
Nem
Power over Ethernet:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-24 V
Tápfeszültség DC-nél:
18-30 V
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Megoldott:
Nem
Kialakítás:
egyéb
Magasság:
99 mm
Szélesség:
35 mm
Mélység:
106 mm