PHOENIX CONTACT - Optikai kábeles jelátalakító SN108110 - 2891156
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 24-24 V
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 1
100 Mbps RJ45-portok száma - 1
Tápfeszültség típusa - DC
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356914239
Sonepar cikkszám
SN108110
Gyártói cikkszám
2891156
Gyártói típuskód
FL MC 2000E SM40 LC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-24 V
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
1
100 Mbps RJ45-portok száma:
1
Tápfeszültség típusa:
DC
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Ethernet:
Igen
Fast Ethernet:
Igen
Gigabit Ethernet:
Nem
Power over Ethernet:
Nem
10 Mbps VF-45-portok száma:
1
10 Mbps RJ45-portok száma:
1
100 Mbps ST-portok száma:
1
100 Mbps SC-portok száma:
1
100 Mbps VF-45-portok száma:
1
1000 Mbps LC-portok száma (SX):
1
1000 Mbps LC-portok száma (LX):
1
1000 Mbps POF-portok száma:
0
10 Gbps SC-Portok (SX) száma:
1
10 Gbps SC-Portok (LX) száma:
1
10 Gbps LC-portok száma (LX):
1
GBIC-portok száma (SX):
1
GBIC-portok száma (LX):
1
Mini-GBIC-Portok(LX) száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-24 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Megoldott:
Nem
Kialakítás:
egyéb
Magasság:
130 mm
Szélesség:
30 mm
Mélység:
100 mm