PHOENIX CONTACT - Optikai kábeles jelátalakító SN115017 - 2891316
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 24-24 V
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 1
100 Mbps RJ45-portok száma - 1
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
Tápfeszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356869584
Sonepar cikkszám
SN115017
Gyártói cikkszám
2891316
Gyártói típuskód
FL MC 2000T ST
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-24 V
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
1
100 Mbps RJ45-portok száma:
1
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
Tápfeszültség típusa:
DC
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Ethernet:
Igen
Fast Ethernet:
Igen
Gigabit Ethernet:
Nem
Power over Ethernet:
Nem
10 Mbps BNC-portok száma:
0
10 Mbps AUI-portok száma:
0
10 Mbps ST-portok száma:
1
10 Mbps SC-portok száma:
1
10 Mbps VF-45-portok száma:
0
10 Mbps MTRJ-portok száma:
0
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
100 Mbps ST-portok száma:
1
100 Mbps SC-portok száma:
1
100 Mbps VF-45-portok száma:
0
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
1000 Mbps LC-portok száma (SX):
0
1000 Mbps LC-portok száma (LX):
0
10 Gbps SC-Portok (SX) száma:
1
10 Gbps SC-Portok (LX) száma:
1
10 Gbps LC-portok száma (SX):
1
10 Gbps LC-portok száma (LX):
1
GBIC-portok száma (SX):
0
GBIC-portok száma (LX):
0
Mini-GBIC-Portok(SX) száma:
0
Mini-GBIC-Portok(LX) száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-24 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Megoldott:
Nem
Kialakítás:
egyes eszköz
Magasság:
110 mm
Szélesség:
28 mm
Mélység:
70 mm