Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Optocsatoló 230VAC /48DC SN075825 - 2966757

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Optocsatoló 230VAC /48DC SN075825

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség - 207-253 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - AC

  • Kimeneti feszültség - 3-48 V

  • Kimeneti feszültség típusa - DC

  • Névleges üzemi áram le - 0.1 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918130589

Sonepar cikkszám

SN075825

Gyártói cikkszám

2966757

Gyártói típuskód

PLC-OSC-230UC/ 48DC/100

Bemeneti feszültség:

207-253 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC

Kimeneti feszültség:

3-48 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

0.1 A

Digitális kimenet fajtája:

elektronikus

LED-kijelzővel:

Nem

Relék ; Optocsatoló ; Optocsatoló 230VAC /48DC