PHOENIX CONTACT - Optócsatoló 24V/48V DC GT50693 - 2966618
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 19.2-28.8 V
Kimeneti feszültség - 3-48 V
Névleges üzemi áram le - 0.1 A
Digitális kimenet fajtája - elektronikus
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918130466
Sonepar cikkszám
GT50693
Gyártói cikkszám
2966618
Gyártói típuskód
OPT-24DC/48DC/100
Bemeneti feszültség:
19.2-28.8 V
Kimeneti feszültség:
3-48 V
Névleges üzemi áram le:
0.1 A
Digitális kimenet fajtája:
elektronikus
LED-kijelzővel:
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl ház HC-A 16 és HC-D 25 betétekhez DUGASZ