Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Optócsatoló 24VDC GT16375 - 2966595

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Optócsatoló 24VDC GT16375

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség - 24-24 V

  • Kimeneti feszültség - 3-33 V

  • Névleges üzemi áram le - 3 A

  • Digitális kimenet fajtája - elektronikus

  • LED-kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918130947

Sonepar cikkszám

GT16375

Gyártói cikkszám

2966595

Gyártói típuskód

OPT-24DC/24DC/2

Bemeneti feszültség:

24-24 V

Kimeneti feszültség:

3-33 V

Névleges üzemi áram le:

3 A

Digitális kimenet fajtája:

elektronikus

LED-kijelzővel:

Nem

Relék ; Kapcsolórelé ; Diódás modul EMG 22-REL/KSR-24/21-21