Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Optócsatoló 24VDC GT29260 - 2982171

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Optócsatoló 24VDC GT29260

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség - 19.2-28.8 V

  • Kimeneti feszültség - 24-253 V

  • Névleges üzemi áram le - 2 A

  • Digitális kimenet fajtája - elektronikus

  • LED-kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918996970

Sonepar cikkszám

GT29260

Gyártói cikkszám

2982171

Gyártói típuskód

OPT-24DC/230AC/2

Bemeneti feszültség:

19.2-28.8 V

Kimeneti feszültség:

24-253 V

Névleges üzemi áram le:

2 A

Digitális kimenet fajtája:

elektronikus

LED-kijelzővel:

Nem

Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 24VDC 4v érintk+aljzat 5A LED-es TS32/35 sínre