Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Optócsatoló 24VDC SN003258 - 2982100

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Optócsatoló 24VDC SN003258

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség - 19.2-28.8 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

  • Kimeneti feszültség - 3-33 V

  • Kimeneti feszültség típusa - DC

  • Névleges üzemi áram le - 5 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918937492

Sonepar cikkszám

SN003258

Gyártói cikkszám

2982100

Gyártói típuskód

OPT-24DC/24DC/5

Bemeneti feszültség:

19.2-28.8 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Kimeneti feszültség:

3-33 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

5 A

Digitális kimenet fajtája:

elektronikus

LED-kijelzővel:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Diódás modul TRIO-DIODE/12-24DC/2X10/1X20