PHOENIX CONTACT - Optócsatoló 24VUC ki: 12-60VDC 3A +túlfeszvéd GT25975 - 2903228
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 19.2-28.8 V
Kimeneti feszültség - 12-60 V
Névleges üzemi áram le - 3 A
Digitális kimenet fajtája - elektronikus
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918079000
Sonepar cikkszám
GT25975
Gyártói cikkszám
2903228
Gyártói típuskód
ST-OV3- 24DC/ 60DC/3
Bemeneti feszültség:
19.2-28.8 V
Kimeneti feszültség:
12-60 V
Névleges üzemi áram le:
3 A
Digitális kimenet fajtája:
elektronikus
LED-kijelzővel:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartósín-adapter ; Sorkapocs univerzális adapter