Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Optócsatoló 5VDC GT83317 - 2967989

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Optócsatoló 5VDC GT83317

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség - 4-6 V

  • Kimeneti feszültség - 3-33 V

  • Névleges üzemi áram le - 3 A

  • Digitális kimenet fajtája - elektronikus

  • LED-kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918820763

Sonepar cikkszám

GT83317

Gyártói cikkszám

2967989

Gyártói típuskód

OPT- 5DC/ 24DC/ 2

Bemeneti feszültség:

4-6 V

Kimeneti feszültség:

3-33 V

Névleges üzemi áram le:

3 A

Digitális kimenet fajtája:

elektronikus

LED-kijelzővel:

Nem

Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 120VAC 3v