PHOENIX CONTACT - Optocsatoló bem.: 48V DC kimen.: 3-48V DC/100mA SN086641 - 2966993
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 38.4-57.6 V
Kimeneti feszültség - 3-48 V
Névleges üzemi áram le - 0.1 A
Digitális kimenet fajtája - elektronikus
LED-kijelzővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918165765
Sonepar cikkszám
SN086641
Gyártói cikkszám
2966993
Gyártói típuskód
PLC-OSC- 48DC/ 48DC/100
Bemeneti feszültség:
38.4-57.6 V
Kimeneti feszültség:
3-48 V
Névleges üzemi áram le:
0.1 A
Digitális kimenet fajtája:
elektronikus
LED-kijelzővel:
Igen
Relék ; Optocsatoló ; Optocsatoló bem.: 48V DC kimen.: 3-48V DC/100mA