PHOENIX CONTACT - Összekötő elem FBRN 4-4 N GT71547 - 3001569
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 4
Raszterméret - 4 mm
Szín - egyéb
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918281922
Sonepar cikkszám
GT71547
Gyártói cikkszám
3001569
Gyártói típuskód
FBRN 4-4 N
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
4
Raszterméret:
4 mm
Szín:
egyéb
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Szigetelt:
Igen
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) érintkező ; Ipari teszt csatakozó tüske