PHOENIX CONTACT - Összekötő kapocs, sínes SN015092 - 3025163
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Megengedett kábelátmérő - 3-8 mm
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szélesség - 12 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918130299
Sonepar cikkszám
SN015092
Gyártói cikkszám
3025163
Gyártói típuskód
SK 8
Megengedett kábelátmérő:
3-8 mm
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
12 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Magasság:
48.7 mm
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Krimpelőfogó CRIMPFOX CENTRUS 10S