PHOENIX CONTACT - Összekötő kapocs, sínre SN015094 - 3025338
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Megengedett kábelátmérő - 2-5 mm
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szélesség - 9 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356051835
Sonepar cikkszám
SN015094
Gyártói cikkszám
3025338
Gyártói típuskód
SK 5
Megengedett kábelátmérő:
2-5 mm
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
9 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Magasság:
46.8 mm
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 rendezőelosztó