PHOENIX CONTACT - PAI-4-FIX-5/6 WH SN153230 - 3035983
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód - egyéb
Pólusszám - 1
Csap átmérője - 2.4 mm
Csatlakozókábel - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626293660
Sonepar cikkszám
SN153230
Gyártói cikkszám
3035983
Gyártói típuskód
PAI-4-FIX-5/6 WH
Csatlakozási mód:
egyéb
Pólusszám:
1
Csap átmérője:
2.4 mm
Csatlakozókábel:
Nem
Szín:
fehér
Sorolható:
Nem
Reteszelhető:
Nem
PAI-4-FIX-5/6 WH