Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Panel átvezető sorkapocs 6 mm2 GT98324 - 708360

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Panel átvezető sorkapocs   6 mm2 GT98324

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.25-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-6 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.2-1.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.2-4 mm2

  • Névleges áram In - 32 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918004637

Sonepar cikkszám

GT98324

Gyártói cikkszám

708360

Gyártói típuskód

VDFK 4-DP

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-4 mm2

Névleges áram In:

32 A

Névleges feszültség:

500 V

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

1

2. csatlakozási mód típusa:

forrasztott

Szerelési mód:

közvetlen szerelés

Csatlakozási pozíció:

oldalt

Sorkapcsok száma pólusonként:

2

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Szélesség:

10 mm

Méret a szerelési lemezre merőlegesen belül:

14.6 mm

Szín:

szürke

Méret a szerelési lemezzel párhuzamosan belül:

10.8 mm

Méret a szerelési lemezre merőlegesen kívül:

10.9 mm

Méret a szerelési lemezzel párhuzamosan kívül:

20.5 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Nem

Integrált átvezetőkarimával:

Nem

Szerelőlemez erőssége:

4-8 mm

Sorkapcsok ; Védővezető-bontó sorkapocs ; Sorkapocs 10mm2 PE 31A 35mm sínre