PHOENIX CONTACT - Partíció lemez ATP-UTTB 2,5/4 GT67557 - 3047316
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918997281
Sonepar cikkszám
GT67557
Gyártói cikkszám
3047316
Gyártói típuskód
ATP-UTTB 2,5/4
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Érzékelők ; Leválasztó erősítő ; Hőmérséklet mérőváltó Pt 100-ellenállásos hőmérőhöz