PHOENIX CONTACT - Passzív analóg áram leválasztó IP20 SN087415 - 2864749
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 100 mV - 0
Bemeneti tartományok száma 0 V ... 10 V - 0
Bemeneti tartományok száma 4 mA ... 20 mA - 1
Bemeneti tartományok száma 0 mA ... 20 mA - 1
Bemeneti tartományok száma 0 mA ... 10 mA - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918974947
Sonepar cikkszám
SN087415
Gyártói cikkszám
2864749
Gyártói típuskód
MINI MCR-SL-1CP-I-I-SP
Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 100 mV:
0
Bemeneti tartományok száma 0 V ... 10 V:
0
Bemeneti tartományok száma 4 mA ... 20 mA:
1
Bemeneti tartományok száma 0 mA ... 20 mA:
1
Bemeneti tartományok száma 0 mA ... 10 mA:
0
Kimeneti tartományok száma 1 V ... 5 V:
0
Galvanikus választó bemenet és kimenet között:
Igen
Galvanikus választó kimenet és kimenet között:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatornák száma:
1
Védettség (IP):
IP20
Bemeneti tartományok száma -60 mV ... +60 mV:
0
Bemeneti tartományok száma -100 mV ... +100 mV:
0
Bemeneti tartományok száma -300 mV ... +300 mV:
0
Bemeneti tartományok száma -500 mV ... +500 mV:
0
Bemeneti tartományok száma -1 V ... +1 V:
0
Bemeneti tartományok száma -2 V ... +2 V:
0
Bemeneti tartományok száma -2,5 V ... +2,5 V:
0
Bemeneti tartományok száma -5 V ... +5 V:
0
Bemeneti tartományok száma -10 V ... +10 V:
0
Bemeneti tartományok száma -20 V ... +20 V:
0
Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 60 mV:
0
Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 200 mV:
0
Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 300 mV:
0
Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 500 mV:
0
Bemeneti tartományok száma 0 V ... 1 V:
0
Bemeneti tartományok száma 0 V ... 2 V:
0
Bemeneti tartományok száma 0 V ... 2,5 V:
0
Bemeneti tartományok száma 0 V ... 5 V:
0
Bemeneti tartományok száma 0 V ... 20 V:
0
Bemeneti tartományok száma 0 V ... 24 V:
0
Bemeneti tartományok száma 0 V ... 30 V:
0
Bemeneti tartományok száma 1 V ... 5 V:
0
Bemeneti tartományok száma 2 V ... 10 V:
0
Bemeneti tartományok száma +5 V ... -5 V:
0
Bemeneti tartományok száma +10 V ... -10 V:
0
Bemeneti tartományok száma 5 V ... 0 V:
0
Bemeneti tartományok száma 5 V ... 1 V:
0
Bemeneti tartományok száma 10 V ... 0 V:
0
Bemeneti tartományok száma 10 V ... 2 V:
0
Bemeneti tartományok száma 0 mA ... 5 mA:
0
Bemeneti tartományok száma -5 mA ... +5 mA:
0
Bemeneti tartományok száma -10 mA ... +10 mA:
0
Bemeneti tartományok száma -20 mA ... +20 mA:
0
Bemeneti tartományok száma 20 mA ... 0 mA:
0
Bemeneti tartományok száma 20 mA ... 4 mA:
0
Kimeneti tartományok száma -60 mV ... +60 mV:
0
Kimeneti tartományok száma -100 mV ... +100 mV:
0
Kimeneti tartományok száma -300 mV ... +300 mV:
0
Kimeneti tartományok száma -500 mV ... +500 mV:
0
Kimeneti tartományok száma -1 V ... +1 V:
0
Kimeneti tartományok száma -2 V ... +2 V:
0
Kimeneti tartományok száma -2,5 V ... +2,5 V:
0
Kimeneti tartományok száma -5 V ... +5 V:
0
Kimeneti tartományok száma -10 V ... +10 V:
0
Kimeneti tartományok száma -20 V ... +20 V:
0
Kimeneti tartományok száma 0 mV ... 60 mV:
0
Kimeneti tartományok száma 0 mV ... 100 mV:
0
Kimeneti tartományok száma 0 mV ... 200 mV:
0
Kimeneti tartományok száma 0 mV ... 300 mV:
0
Kimeneti tartományok száma 0 mV ... 500 mV:
0
Kimeneti tartományok száma 0 V ... 1 V:
0
Kimeneti tartományok száma 0 V ... 2 V:
0
Kimeneti tartományok száma 0 V ... 2,5 V:
0
Kimeneti tartományok száma 0 V ... 5 V:
0
Kimeneti tartományok száma 0 V ... 10 V:
0
Kimeneti tartományok száma 0 V ... 20 V:
0
Kimeneti tartományok száma 0 V ... 24 V:
0
Kimeneti tartományok száma 0 V ... 30 V:
0
Kimeneti tartományok száma 2 V ... 10 V:
0
Kimeneti tartományok száma +5 V ... -5 V:
0
Kimeneti tartományok száma +10 V ... -10 V:
0
Kimeneti tartományok száma 5 V ... 0 V:
0
Kimeneti tartományok száma 5 V ... 1 V:
0
Kimeneti tartományok száma 10 V ... 0 V:
0
Kimeneti tartományok száma 10 V ... 2 V:
0
Kimeneti tartományok száma 0 mA ... 5 mA:
0
Kimeneti tartományok száma 0 mA ... 10 mA:
0
Kimeneti tartományok száma 0 mA ... 20 mA:
1
Kimeneti tartományok száma 4 mA ... 20 mA:
1
Kimeneti tartományok száma -5 mA ... +5 mA:
0
Kimeneti tartományok száma -10 mA ... +10 mA:
0
Kimeneti tartományok száma -20 mA ... +20 mA:
0
Kimeneti tartományok száma 20 mA ... 0 mA:
0
Kimeneti tartományok száma 20 mA ... 4 mA:
0
Zavarjelző kimenet:
Nem
Gyújtószikramentes EN 60947-5-6 NAMUR szerint:
Nem
Galvanikus választó a bemenetek között:
Nem
Galvanikus választó a tápfeszültség és a többi áramkör között:
Nem
Magasság:
93.1 mm
Szélesség:
6.2 mm
Mélység:
102.5 mm
Teljesítményfelvétel:
0.034 W
Teher:
600-600 Ohm
Üzemi hőmérséklet:
-20-65 °C
Készülék felépítése:
egyéb
Hőmérséklet áramlás:
0.002 %/K
Szerelési mód:
bepattanó rögzítésű hordozósín