PHOENIX CONTACT - Passzív szenzor-/aktor csatlakozó elosztó IP65 SN111036 - 1662955
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Konfekcionált vezeték hossza - 0 m
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma - 8
Max. áramterhelhetőség E/A jelenként - 4 A
Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza - egyéb
Névleges feszültség - 24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918137472
Sonepar cikkszám
SN111036
Gyártói cikkszám
1662955
Gyártói típuskód
SACB-8Q/4P-L-SC
Konfekcionált vezeték hossza:
0 m
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma:
8
Max. áramterhelhetőség E/A jelenként:
4 A
Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza:
egyéb
Névleges feszültség:
24 V
Ház színe:
zöld
Kábeltömszelence kábel külső átmérőhöz:
6.5-9.5 mm
Kábelhossz konfigurálható:
Nem
Csatornák száma dugaszoló helyenként:
1
Leágazás típusa szenzor-/aktor-vezetékekhez:
vágószorító technika
Szenzor-/aktor dugaszoló helyek pólusszáma:
4
Üzemi feszültség:
30-30 V
Max. áramterhelhetőség csatlakozó-lábazatonként:
4 A
Max. teljes áramerősség:
12 A
Érintkezőalap anyaga:
egyéb rézötvözet
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
LED-kijelzővel:
Igen
Potenciálszétválasztással:
Nem
Csatlakozás NPN-szenzorokhoz:
Nem
Fixkábel változat függesztőlánchoz való alkalmassága:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Üzemi hőmérséklet:
-25-60 °C
Védettség (IP):
IP65
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Szélesség:
60 mm
Magasság:
44 mm
Mélység:
205 mm