Nem visszaküldhető

PHOENIX CONTACT - Patch kábel - NBC-R4AC-10G/1,5-94F/R4AC-10G SN142320 - 1422211

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Patch kábel - NBC-R4AC-10G/1,5-94F/R4AC-10G SN142320

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Erek száma - 8

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.14 mm2

  • Vezetékátmérő - 6.4 mm

  • Köpeny anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4055626292656

Sonepar cikkszám

SN142320

Gyártói cikkszám

1422211

Gyártói típuskód

NBC-R4AC-10G/1,5-94F/R4AC-10G

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

8

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.14 mm2

Vezetékátmérő:

6.4 mm

Köpeny anyaga:

egyéb

Árnyékolás a sodrat felett:

egyéb

Sodrás:

egyéb

Kategória:

6A (TIA)

Árnyékolás az elemi szálak felett:

fólia

Érjelölés:

szín

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Köpeny színe:

egyéb

Érszigetelés:

egyéb

Külső átmérő (megközelítőleg):

6.4 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-20-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Patch kábel - NBC-R4AC-10G/1,5-94F/R4AC-10G