PHOENIX CONTACT - Perforált csatorna 80mm x 60mm tetővel 2m/db SN088574 - 3240194
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 60 mm
Szélesség - 80 mm
Szín - egyéb
Anyag - acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356459204
Sonepar cikkszám
SN088574
Gyártói cikkszám
3240194
Gyártói típuskód
CD 80X60
Magasság:
60 mm
Szélesség:
80 mm
Szín:
egyéb
Anyag:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
6.5 mm
Átmérő:
80 mm
Nyílás szélessége:
6 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
2970 mm2
Perforált csatorna 80mm x 60mm tetővel 2m/db