Nem visszaküldhető

PHOENIX CONTACT - Perforált csatorna CD 25X80 SN086148 - 3240197

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Perforált csatorna CD 25X80 SN086148

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 80 mm

  • Szélesség - 25 mm

  • Szín - egyéb

  • Anyag - acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356459136

Sonepar cikkszám

SN086148

Gyártói cikkszám

3240197

Gyártói típuskód

CD 25X80

Magasság:

80 mm

Szélesség:

25 mm

Szín:

egyéb

Anyag:

acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Halogénmentes:

Nem

Oldalfal típusa:

perforált

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

2000 mm

Nyílás távolsága:

6.5 mm

Átmérő:

25 mm

Nyílás szélessége:

6 mm

Fedéllel:

Nem

Rugalmas:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

1202 mm2

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Perforált csatorna CD 25X80