PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó SF-PZSL 2-100 VDE GT78700 - 1212557
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - egyéb
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 100 mm
Teljes hossz - 205 mm
Fogantyú kivitel - 2-komponensű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4046356589925
Sonepar cikkszám
GT78700
Gyártói cikkszám
1212557
Gyártói típuskód
SF-PZSL 2-100 VDE
Méret:
egyéb
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
100 mm
Teljes hossz:
205 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Pengeátmérő:
6 mm
Precíziós kivitelezés:
Igen
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Adat- és telekommunikáció ; Hálózati kapcsoló / Switch ; Elektronika Ethernet switch 4tx/2fx