PHOENIX CONTACT - QUICKON vezető csatlakozó, 4 pólusú IP65 SN053053 - 1641879
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 125 V
Névleges áram - 5 A
Pólusszám - 4
Védettség (IP) - IP65
Pólus jelölés - 1, 2, 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4017918925185
Sonepar cikkszám
SN053053
Gyártói cikkszám
1641879
Gyártói típuskód
Q 0,34/4IDC/16-16KU-KU BK
Névleges feszültség:
125 V
Névleges áram:
5 A
Pólusszám:
4
Védettség (IP):
IP65
Pólus jelölés:
1, 2, 3
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Kábelátmérő:
3.5-6 mm
Csatlakozási keresztmetszet (merev):
0.14-0.34 mm2
Pólusonkénti csatlakozások száma:
1
Mechanikus kódolás:
Nem
Kódolás színe / érintkező betét:
fekete
Lezárás típusa:
nincs
Húzásmentesítés:
Igen
Max. tartós hőállóság érintkező rész:
80 °C
Ház anyaga:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Érintkezőanyag:
egyéb
Az érzékelők felületi kezelése:
egyéb
Szennyeződési fok:
3
Átmeneti ellenállás:
0.005 mOhm
Névleges feszültséglökés:
2.5 kV
Hosszúság:
70 mm
Magasság:
16.3 mm
Szélesség:
16.3 mm