PHOENIX CONTACT - PhoenixContact Kábelcsatorna, szürke, felső és alsó részből áll, szélessége: 25 mm, magassága: 60 SY006027 - 3240191
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 60 mm
Szélesség - 25 mm
Szín - egyéb
Anyag - acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356459129
Sonepar cikkszám
SY006027
Gyártói cikkszám
3240191
Gyártói típuskód
3240191
Magasság:
60 mm
Szélesség:
25 mm
Szín:
egyéb
Anyag:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
6.5 mm
Átmérő:
25 mm
Nyílás szélessége:
6 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
836 mm2
PhoenixContact Kábelcsatorna, szürke, felső és alsó részből áll, szélessége: 25 mm, magassága: 60