Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Pneumatikus összeköttetés SN153367 - 1676750

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Pneumatikus összeköttetés SN153367

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Érintkező anyaga - egyéb

  • Érintkező felület anyaga - egyéb

  • Környezeti hőmérséklet - -40-125 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918129422

Sonepar cikkszám

SN153367

Gyártói cikkszám

1676750

Gyártói típuskód

HC-M-PN2-6,00-ST

Érintkező kivitelezése:

csap

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Érintkező anyaga:

egyéb

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Környezeti hőmérséklet:

-40-125 °C

Dugaszoló érintkező átmérője:

6 mm

Dugaszolási ciklusok min. száma:

500

Pneumatikus összeköttetés