PHOENIX CONTACT - Prés 0,14-6mm2 mechanikus érvéghüvelyhez SN078523 - 1212057
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma - egyéb
Keresztmetszet - 0.5-6 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356453929
Sonepar cikkszám
SN078523
Gyártói cikkszám
1212057
Gyártói típuskód
CRIMPFOX-RCI 6
Alkalmas:
kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma:
egyéb
Keresztmetszet:
0.5-6 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
256 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Automata visszamenet:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Prés 0,14-6mm2 mechanikus érvéghüvelyhez