Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Prés 0,14-6mm2 mechanikus érvéghüvelyhez SN103528 - 1212046

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Prés 0,14-6mm2 mechanikus érvéghüvelyhez SN103528

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - érvéghüvelyhez

  • Présforma - egyéb

  • Keresztmetszet - 0.14-6 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Betétek cserélhetők - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356455749

Sonepar cikkszám

SN103528

Gyártói cikkszám

1212046

Gyártói típuskód

CRIMPFOX 6H

Alkalmas:

érvéghüvelyhez

Présforma:

egyéb

Keresztmetszet:

0.14-6 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Nem

Hosszúság:

175 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Igen

Automata visszamenet:

Nem

Prés 0,14-6mm2 mechanikus érvéghüvelyhez