Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Prés 0,25-6mm2 mechanikus érvéghüvelyhez SN090291 - 1212034

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Prés 0,25-6mm2 mechanikus érvéghüvelyhez SN090291

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - érvéghüvelyhez

  • Présforma - trapézpréselés

  • Keresztmetszet - 0.25-6 mm2

  • Betétek cserélhetők - Nem

  • Hosszúság - 198 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356453813

Sonepar cikkszám

SN090291

Gyártói cikkszám

1212034

Gyártói típuskód

CRIMPFOX 6

Alkalmas:

érvéghüvelyhez

Présforma:

trapézpréselés

Keresztmetszet:

0.25-6 mm2

Betétek cserélhetők:

Nem

Hosszúság:

198 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Igen

Automata visszamenet:

Nem

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) - Prés 0,25-6mm2 mechanikus érvéghüvelyhez