PHOENIX CONTACT - Prés 0,5-2,5mm2 mechanikus érvéghüvelyhez SN022921 - 1200101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - érvéghüvelyhez
Présforma - egyéb
Keresztmetszet - 0.5-2.5 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626042381
Sonepar cikkszám
SN022921
Gyártói cikkszám
1200101
Gyártói típuskód
CRIMPFOX4 IN 1
Alkalmas:
érvéghüvelyhez
Présforma:
egyéb
Keresztmetszet:
0.5-2.5 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
180 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Nem
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Átmenő sorkapocs