PHOENIX CONTACT - Prés 35-50mm2 mechanikus érvéghüvelyhez SN011425 - 1212041
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - érvéghüvelyhez
Présforma - egyéb
Keresztmetszet - 35-50 mm2
Betétek cserélhetők - Nem
Hosszúság - 256 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356453912
Sonepar cikkszám
SN011425
Gyártói cikkszám
1212041
Gyártói típuskód
CRIMPFOX 50R
Alkalmas:
érvéghüvelyhez
Présforma:
egyéb
Keresztmetszet:
35-50 mm2
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
256 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Automata visszamenet:
Nem
Érzékelők ; Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel ; Érzékelő csatlakozó kábel M12 5m-es PUR