PHOENIX CONTACT - Préselőfogó 0,14-10mm2 szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyhez SN102135 - 1031721
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - érvéghüvelyhez
Présforma - trapézpréselés
Keresztmetszet - 0.14-10 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626535371
Sonepar cikkszám
SN102135
Gyártói cikkszám
1031721
Gyártói típuskód
CRIMPFOX DUO 10
Alkalmas:
érvéghüvelyhez
Présforma:
trapézpréselés
Keresztmetszet:
0.14-10 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
180 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Automata visszamenet:
Nem
Préselőfogó 0,14-10mm2 szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyhez