Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Préselőfogó - CRIMPFOX-M SN136165 - 1212072

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Préselőfogó - CRIMPFOX-M SN136165

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - különböző alkalmazásokhoz

  • Présforma - egyéb

  • Keresztmetszet - 0.1-50 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - egyéb

  • Betétek cserélhetők - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356452519

Sonepar cikkszám

SN136165

Gyártói cikkszám

1212072

Gyártói típuskód

CRIMPFOX-M

Alkalmas:

különböző alkalmazásokhoz

Présforma:

egyéb

Keresztmetszet:

0.1-50 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

egyéb

Betétek cserélhetők:

Nem

Hosszúság:

234 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Igen

Leszállított betétek száma:

0

Automata visszamenet:

Igen

Préselőfogó - CRIMPFOX-M