PHOENIX CONTACT - Préselőfogó Crimpfox RC 6 0,34-4mm2 SN116938 - 1212710
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma - egyéb
Keresztmetszet - 0.34-6 mm2
Betétek cserélhetők - Nem
Hosszúság - 198 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356857598
Sonepar cikkszám
SN116938
Gyártói cikkszám
1212710
Gyártói típuskód
CRIMPFOX-RC 6
Alkalmas:
kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma:
egyéb
Keresztmetszet:
0.34-6 mm2
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
198 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Automata visszamenet:
Nem
Préselőfogó Crimpfox RC 6 0,34-4mm2