PHOENIX CONTACT - Préselőfogó, szigetelt kábelsarukhoz SN052756 - 1212687
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma - egyéb
Keresztmetszet - 0.5-6 mm2
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN052756
Gyártói cikkszám
1212687
Gyártói típuskód
CRIMPFOX-RCI 6-N
Alkalmas:
kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma:
egyéb
Keresztmetszet:
0.5-6 mm2
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő feliratozható UCT-WMCO 4,1 (12X4)