PHOENIX CONTACT - Présfogó 0,5...2,5mm2 szigetelt kábelsarukhoz SN140018 - 1212053
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma - egyéb
Keresztmetszet - 0.5-2.5 mm2
Betétek cserélhetők - Nem
Hosszúság - 198 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356453820
Sonepar cikkszám
SN140018
Gyártói cikkszám
1212053
Gyártói típuskód
CRIMPFOX-RCI 2,5 - 1212053
Alkalmas:
kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma:
egyéb
Keresztmetszet:
0.5-2.5 mm2
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
198 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Automata visszamenet:
Nem
Présfogó 0,5...2,5mm2 szigetelt kábelsarukhoz