PHOENIX CONTACT - PROFINET patchkábel, árnyékolt, csillagnégyes SN102532 - 1406407
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - egyéb
Hosszúság - 15 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(4)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(4)
Törésvédő - ráhúzható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356764094
Sonepar cikkszám
SN102532
Gyártói cikkszám
1406407
Gyártói típuskód
VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-15,0
Kategória:
egyéb
Hosszúság:
15 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(4)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(4)
Törésvédő:
ráhúzható
Reteszemelő-védelem:
Igen
Kábelkonstrukció:
egyéb
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
AWG-keresztmetszet:
22
Köpeny színe:
egyéb
PROFINET patchkábel, árnyékolt, csillagnégyes