PHOENIX CONTACT - Programozható határérték kapcsoló IP20 GT77310 - 2769873
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségellátás módja - egyéb
Névleges tápfeszültség AC - 20-20 V
Névleges tápfeszültség DC - 20-30 V
Névleges üzemi frekvencia - 0-0 Hz
Bemeneti tartományok száma -60 mV ... +60 mV - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918067694
Sonepar cikkszám
GT77310
Gyártói cikkszám
2769873
Gyártói típuskód
MCR-2SP-UI-DC
Feszültségellátás módja:
egyéb
Névleges tápfeszültség AC:
20-20 V
Névleges tápfeszültség DC:
20-30 V
Névleges üzemi frekvencia:
0-0 Hz
Bemeneti tartományok száma -60 mV ... +60 mV:
0
Bemeneti tartományok száma -100 mV ... +100 mV:
0
Bemeneti tartományok száma -300 mV ... +300 mV:
0
Bemeneti tartományok száma -500 mV ... +500 mV:
0
Bemeneti tartományok száma -1 V ... +1 V:
0
Bemeneti tartományok száma -2 V ... +2 V:
0
Bemeneti tartományok száma -2,5 V ... +2,5 V:
0
Bemeneti tartományok száma -5 V ... +5 V:
0
Bemeneti tartományok száma -10 V ... +10 V:
0
Bemeneti tartományok száma -20 V ... +20 V:
0
Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 60 mV:
0
Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 100 mV:
0
Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 200 mV:
0
Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 300 mV:
0
Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 500 mV:
0
Bemeneti tartományok száma 0 V ... 1 V:
0
Bemeneti tartományok száma 0 V ... 2 V:
0
Bemeneti tartományok száma 0 V ... 2,5 V:
0
Bemeneti tartományok száma 0 V ... 5 V:
0
Bemeneti tartományok száma 0 V ... 10 V:
1
Bemeneti tartományok száma 0 V ... 20 V:
0
Bemeneti tartományok száma 0 V ... 24 V:
0
Bemeneti tartományok száma 0 V ... 30 V:
0
Bemeneti tartományok száma 1 V ... 5 V:
0
Bemeneti tartományok száma 2 V ... 10 V:
0
Bemeneti tartományok száma +5 V ... -5 V:
0
Bemeneti tartományok száma +10 V ... -10 V:
0
Bemeneti tartományok száma 5 V ... 0 V:
0
Bemeneti tartományok száma 5 V ... 1 V:
0
Bemeneti tartományok száma 10 V ... 0 V:
0
Bemeneti tartományok száma 10 V ... 2 V:
0
Bemeneti tartományok száma 0 mA ... 5 mA:
0
Bemeneti tartományok száma 0 mA ... 10 mA:
0
Bemeneti tartományok száma 0 mA ... 20 mA:
1
Bemeneti tartományok száma 4 mA ... 20 mA:
0
Bemeneti tartományok száma -5 mA ... +5 mA:
0
Bemeneti tartományok száma -10 mA ... +10 mA:
0
Bemeneti tartományok száma -20 mA ... +20 mA:
0
Bemeneti tartományok száma 20 mA ... 0 mA:
0
Rögzített bemenetek száma:
0
Bemeneti tartományok száma 20 mA ... 4 mA:
0
Választható bemenetek száma:
1
Határértékek száma:
1
Kapcsolófeszültség:
250 V
Kapcsolóáram:
3 A
Csatornák száma:
2
Relé kimeneti kör, záró:
0
Relé kimeneti kör, váltó:
2
Tranzisztor potenciálmentes kimeneti körök száma:
0
Tranzisztor pnp kimeneti körök száma:
0
Tranzisztor npn kimeneti körök száma:
0
Tranzisztor antivalent kimeneti körök száma:
0
Kimeneti tartományok száma 0 mA ... 20 mA:
0
Kimeneti tartományok száma 4 mA ... 20 mA:
0
Zavarjelző kimenet:
Nem
Gyújtószikramentes EN 60947-5-6 NAMUR szerint:
Nem
Galvanikus választó a bemenetek között:
Nem
Galvanikus választó bemenet és kimenet között:
Nem
Galvanikus választó kimenet és kimenet között:
Nem
Galvanikus választó a tápfeszültség és a többi áramkör között:
Igen
Magasság:
75 mm
Szélesség:
45 mm
Mélység:
108 mm
Teljesítményfelvétel:
1.5 W
Üzemi hőmérséklet:
-20-65 °C
Hőmérséklet áramlás:
0.01 %/K
Készülék felépítése:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
bepattanó rögzítésű hordozósín
Védettség (IP):
IP20