Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Programozható hőmérséklet mérőváltó SN012285 - 2814113

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Programozható hőmérséklet mérőváltó SN012285

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérőáramkörök száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Ellenállás-méréstartomány - 0-800 Ohm

  • Szélesség - 17.5 mm

  • Magasság - 99 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN012285

Gyártói cikkszám

2814113

Gyártói típuskód

MCR-T-UI-E

Mérőáramkörök száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Ellenállás-méréstartomány:

0-800 Ohm

Szélesség:

17.5 mm

Magasság:

99 mm

Mélység:

114.5 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség típusa:

DC

Hibatárolás lehetséges:

Nem

Tápfeszültség DC-nél:

18-30 V

Váltóérintkezők száma:

0

Külső Reset lehetséges:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé dugaszolható 2db váltó ér 230VAC