Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Programozható hőmérséklet mérőváltó SN088268 - 2811394

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Programozható hőmérséklet mérőváltó SN088268

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méréstartomány - -250--250 °C

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem

  • EMC változat - Igen

  • Környezeti hőmérséklet - 65-65 °C

  • Tömeg - 0.1939 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356520294

Sonepar cikkszám

SN088268

Gyártói cikkszám

2811394

Gyártói típuskód

MACX MCR-T-UI-UP

Méréstartomány:

-250--250 °C

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

EMC változat:

Igen

Környezeti hőmérséklet:

65-65 °C

Tömeg:

0.1939 kg

Programozható hőmérséklet mérőváltó