PHOENIX CONTACT - PSI-WL-RS232-RS485/BT/2DO GT97467 - 2313805
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Ethernet - Igen
Megoldott - Nem
Magasság - 99 mm
Szélesség - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT97467
Gyártói cikkszám
2313805
Gyártói típuskód
PSI-WL-RS232-RS485/BT/2DO
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Ethernet:
Igen
Megoldott:
Nem
Magasság:
99 mm
Szélesség:
22.5 mm
Mélység:
116 mm
Érzékelők ; Egyéb szenzor ; Lezáró ellenállás