PHOENIX CONTACT - PT 2,5-TG bontó sorkapocs SN098609 - 3210185
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.14-2.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa - dugaszoló-szorító csatlakozó
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356333566
Sonepar cikkszám
SN098609
Gyártói cikkszám
3210185
Gyártói típuskód
PT 2,5-TG
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.14-2.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
dugaszoló-szorító csatlakozó
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szín:
szürke
Kapocshelyek száma:
2
Szintek száma:
1
Magasság:
36.5 mm
Hosszirányú szétválasztás típusa:
dugaszolható
Szélesség:
5.2 mm
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Keresztirányú szétválasztás típusa:
nincs
Lezárólemez szükséges:
Igen
Mélység:
62 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-4 mm2
Névleges áram In:
20 A
1. csatlakozási mód típusa:
dugaszoló-szorító csatlakozó
Névleges feszültség:
400 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-2.5 mm2
Szintek belső hidalással:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Integrált ellenőrzőhüvellyel:
Nem