Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - PT100 bemenet 4-es, -50°C - +250°C IP20 SN148744 - 2904035

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - PT100 bemenet 4-es, -50°C - +250°C IP20 SN148744

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Bemenet, áram - Nem

  • Bemenet, feszültség - Nem

  • Analóg bemenetek száma - 0

  • Analóg kimenetek száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356781961

Sonepar cikkszám

SN148744

Gyártói cikkszám

2904035

Gyártói típuskód

RAD-PT100-4-IFS

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Bemenet, áram:

Nem

Bemenet, feszültség:

Nem

Analóg bemenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

0

Bemeneti jel konfigurálható:

Nem

Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:

Igen

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Bemenet, ellenállás:

Nem

Bemenet, ellenálláshőmérő:

Nem

Tápfeszültség típusa:

DC

Bemenet, hőelem:

Nem

Kimenet, áram:

Nem

Kimenet, feszültség:

Nem

Kimeneti jel, konfigurálható:

Nem

Analóg bemenetek konfigurálható:

Nem

Analóg kimenetek konfigurálható:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

PT100 bemenet 4-es, -50°C - +250°C IP20