PHOENIX CONTACT - QPD N2,5 9-14 BK anya SN091865 - 1423994
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes
Pólusszám - 4
Védettség (IP), szerelt - IP66
Névleges feszültség - 690 V
Névleges áram In - 20 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626366111
Sonepar cikkszám
SN091865
Gyártói cikkszám
1423994
Gyártói típuskód
QPD N2,5 9-14 BK
Kivitel:
egyes
Pólusszám:
4
Védettség (IP), szerelt:
IP66
Névleges feszültség:
690 V
Névleges áram In:
20 A
Érintkező kivitelezése:
hüvely (anya)
Ház anyaga:
műanyag
Menetes gyűrű anyaga:
műanyag
QPD N2,5 9-14 BK anya