PHOENIX CONTACT - QPD QSK BK 5X1,5 FS SN145182 - 1414728
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - kerek
Lezárás típusa - egyéb
Tömítéssel - Igen
Szín - fekete
Lopásvédő - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626033129
Sonepar cikkszám
SN145182
Gyártói cikkszám
1414728
Gyártói típuskód
QPD QSK BK 5X1,5 FS
Alak:
kerek
Lezárás típusa:
egyéb
Tömítéssel:
Igen
Szín:
fekete
Lopásvédő:
Igen
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védettség (IP), szerelt:
IP66
Környezeti hőmérséklet:
100-100 °C
QPD QSK BK 5X1,5 FS