PHOENIX CONTACT - QPD T3PE2,5 2X6-10 BK IP66 SN145181 - 1424047
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 690 V
Névleges áram - 20 A
Pólusszám - 4
Védettség (IP) - IP66
Bemenetek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626366494
Sonepar cikkszám
SN145181
Gyártói cikkszám
1424047
Gyártói típuskód
QPD T3PE2,5 2X6-10 BK
Névleges feszültség:
690 V
Névleges áram:
20 A
Pólusszám:
4
Védettség (IP):
IP66
Bemenetek száma:
1
Kimenetek száma:
2
Pólus jelölés:
1, 2, 3, PE
Elosztó típusa:
T-elosztó
Fázisleágazás:
választható
Mechanikus kódolás:
Nem
Kódolás színe / érintkező betét:
fekete
Külön adapterrész színe:
fekete
Halogénmentes:
Igen
Ház anyaga:
poliamid (PA)
Érintkezőanyag:
egyéb
Az érzékelők felületi kezelése:
ezüstözött
Átmeneti ellenállás:
0.003 mOhm
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Hosszúság:
152 mm
Magasság:
31 mm
Szélesség:
76.3 mm
Integrált kapcsolás típusa:
nincs