Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - QPD T3PE2,5 3X9-14 BK IP66 SN146387 - 1424046

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - QPD T3PE2,5 3X9-14 BK IP66 SN146387

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Névleges áram - 20 A

  • Pólusszám - 4

  • Védettség (IP) - IP66

  • Bemenetek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055626366487

Sonepar cikkszám

SN146387

Gyártói cikkszám

1424046

Gyártói típuskód

QPD T3PE2,5 3X9-14 BK

Névleges feszültség:

690 V

Névleges áram:

20 A

Pólusszám:

4

Védettség (IP):

IP66

Bemenetek száma:

1

Kimenetek száma:

2

Pólus jelölés:

1, 2, 3, PE

Elosztó típusa:

T-elosztó

Fázisleágazás:

választható

Mechanikus kódolás:

Nem

Kódolás színe / érintkező betét:

fekete

Külön adapterrész színe:

fekete

Halogénmentes:

Igen

Ház anyaga:

poliamid (PA)

Érintkezőanyag:

egyéb

Az érzékelők felületi kezelése:

ezüstözött

Átmeneti ellenállás:

0.003 mOhm

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Hosszúság:

152 mm

Magasság:

31 mm

Szélesség:

92 mm

Integrált kapcsolás típusa:

egyéb

Rögzítési lehetőség:

nem

QPD T3PE2,5 3X9-14 BK IP66